Puidupolt DIN 603 8.8 KZN
DIN 603 teras 8.8 KZN
DIN603 10X25 PUIDUP.8.8 ÜP.KZN
Toote nr 022311025
EAN 4066443093531
Andmelehed(X)
Kasutamine puitkonstruktsioonides, eelkõige puusepatöödel, kokkupandavates elamutes, sõiduki konstruktsioonis (nt veoautode kastid), paadiehituses, messiehituses, tellingute ehituses, raskeveokite ehituses, eraldatavad transpordiraamid või -kastid, transpordikastid meretranspordiks. Kasutatakse puitosade või puidu- ja metallosade ühendamiseks. Nelikantkrae on puidu sisse vajutatud. Ava läbimõõt sõltub keerme mõõdust. Puit-puiduga ühendamiseks tuleb mutri alla asetada suurem seib.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M10 |
Pikkus (l1) | 25 mm |
Materjal | ST |
Omadusklass | 8.8 |
Pind | HDG |
Pea läbimõõt (dk) | 24,65 mm |
Pea kõrgus (k1) | 5,38 mm |
Nelikandi laius (V) | 10,20 mm |
Nelikandi kõrgus (f) | 5,9 mm |
Standardid | DIN 603 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,5 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b) | 19 mm |