Puidukruvi Kuuskantpea DIN 571, terasest tsingitud sinine
DIN 571 tsingitud teras 3508040501
DIN571 12X140 KUUSKP.KRUVI ZN
Toote nr 019212 140
EAN 4011231245463
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
- Täispuidust ühenduste jaoks
- Kuuskantpea parema jõu rakendamiseks sissekeeramisel
- Puidukruvi moodustab lõikamise asemel omale keerme
- Südamiku ava tuleb eelnevalt puurida sõltuvalt puidu läbimõõdust ja tüübist (lehtpuit)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Puitkonstruktsioonile, välja arvatud kooskõlastust vajavad alad. Kasutusaladeks on näiteks katuseehitus, autovarjualune ehitus, siseehitus, elektritööd, kaablikanalid ankrutega ühenduses
Juhised
- Sõltuvalt kruvi läbimõõdust tuleb teha ettepuurimine
- Terasühenduste puhul tuleb metalli ettepuurida vastavalt kruvi läbimõõdule (max +1 mm) ja puitu vastavalt kruvi südamiku läbimõõdule
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 12 mm |
Pikkus (l) | 140 mm |
Keerme pikkus (puidukeere) | 84 mm |
Pea kõrgus (k) | 8 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS19 |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Heakskiit | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Keerme tüüp | WOTHR |
RoHS nõuetele vastav | Jah |