Puidukruvi Kuuskantpea DIN 571, terasest, tsingitud
DIN571 6X30 KUUSKP.KRUVI ZN
Toote nr 01926 30
EAN 4011231246545
- Täispuidust ühenduste jaoks.
- Kuuskantpea parema jõu rakendamiseks sissekeeramisel.
- Puidukruvi vormib lõikamise asemel omale keerme.
- Sõltuvalt läbimõõdust tuleb läbi viia ettepuurimine.
Andmelehed(X)
Puitkonstruktsioonile, välja arvatud kooskõlastust vajavad alad. Kasutusaladeks on näiteks katuseehitus, autovarjualune ehitus, siseehitus, elektritööd, kaablikanalid ankrutega ühenduses
- Sõltuvalt kruvi läbimõõdust tuleb teha ettepuurimine
- Terasühenduste puhul tuleb metalli ettepuurida vastavalt kruvi läbimõõdule (max +1 mm) ja puitu vastavalt kruvi südamiku läbimõõdule
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 6 mm |
Pikkus (l) | 30 mm |
Keerme pikkus (puidukeere) | 18 mm |
Pea kõrgus (k) | 4 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS10 |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Heakskiit | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Keerme tüüp | WOTHR |
RoHS nõuetele vastav | Jah |