Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puidukruvi Kuuskantpea DIN 571, terasest, tsingitud

DIN571 12X90 KUUSKP.KRUVI ZN

Toote nr 019212 90

EAN 4053479778129

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puidukruvi Kuuskantpea DIN 571, terasest, tsingitud

Toote nr 019212 90

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Täispuidust ühenduste jaoks.

  • Kuuskantpea parema jõu rakendamiseks sissekeeramisel.

  • Puidukruvi vormib lõikamise asemel omale keerme.

  • Sõltuvalt läbimõõdust tuleb läbi viia ettepuurimine.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puitkonstruktsioonile, välja arvatud kooskõlastust vajavad alad. Kasutusaladeks on näiteks katuseehitus, autovarjualune ehitus, siseehitus, elektritööd, kaablikanalid ankrutega ühenduses

Juhised
  • Sõltuvalt kruvi läbimõõdust tuleb teha ettepuurimine

  • Terasühenduste puhul tuleb metalli ettepuurida vastavalt kruvi läbimõõdule (max +1 mm) ja puitu vastavalt kruvi südamiku läbimõõdule

Nominaalne läbimõõt (d)

12 mm

Pikkus (l)

90 mm

Keerme pikkus (puidukeere)

54 mm

Pea kõrgus (k)

8 mm

Väline kinnitus (s1)

WS19

Materjal

Teras

Pind

A2K

Heakskiit

0 - ei ole kohaldatav

Pea tüüp

Kuuskantpea

Keerme tüüp

WOTHR

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave