Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puidukruvi Kuuskantpea DIN 571, terasest kuumtsingitud

DIN 571 teras, kuumtsingitud 3508040503
DIN571 8X120 KZN KUUSKP.KRUVI C3

Toote nr 019278 120

EAN 4053479894584

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puidukruvi Kuuskantpea DIN 571, terasest kuumtsingitud

Toote nr 019278 120

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Täispuidust ühenduste jaoks

  • Kuuskantpea parema jõu rakendamiseks sissekeeramisel

  • Puidukruvi moodustab selle lõikamise asemel keerme

  • Sõltuvalt läbimõõdust tuleb läbi viia ettepuurimine
Märkus

Kuumtsingitud kruvidel on suurepärane korrosioonikindlus. Tsinkkatte paksus on kuni kümme korda suurem kui galvaniseerimisega kantud katetel.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puitkonstruktsioonile, välja arvatud kooskõlastust vajavad alad. Kasutusaladeks on näiteks katuseehitus, autovarjualune ehitus, siseehitus, elektritööd, kaablikanalid ankrutega ühenduses

Juhised
  • Sõltuvalt kruvi läbimõõdust tuleb teha ettepuurimine

  • Terasühenduste puhul tuleb metalli ettepuurida vastavalt kruvi läbimõõdule (max +1 mm) ja puitu vastavalt kruvi südamiku läbimõõdule

Nominaalne läbimõõt (d)

8 mm

Pikkus (l)

120 mm

Pea kõrgus (k)

5,5 mm

Väline kinnitus (s1)

WS13

Materjal

ST

Pind

HDG

Heakskiit

0 - ei ole kohaldatav

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea juurdepääsu ava

Ei

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Südamiku läbimõõt

7 mm

Keerme tüüp

WOTHR

Otsa kuju

Otsak

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave