Puidukruvi Kuuskantpea DIN 571, terasest kuumtsingitud
DIN 571 teras, kuumtsingitud 3508040503
DIN571 12X120 KZN KUUSKP.KRUVI C3
Toote nr 0192712120
EAN 4053479894355
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
- Täispuidust ühenduste jaoks
- Kuuskantpea parema jõu rakendamiseks sissekeeramisel
- Puidukruvi moodustab selle lõikamise asemel keerme
- Sõltuvalt läbimõõdust tuleb läbi viia ettepuurimine
Märkus
Kuumtsingitud kruvidel on suurepärane korrosioonikindlus. Tsinkkatte paksus on kuni kümme korda suurem kui galvaniseerimisega kantud katetel.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Puitkonstruktsioonile, välja arvatud kooskõlastust vajavad alad. Kasutusaladeks on näiteks katuseehitus, autovarjualune ehitus, siseehitus, elektritööd, kaablikanalid ankrutega ühenduses
Juhised
- Sõltuvalt kruvi läbimõõdust tuleb teha ettepuurimine
- Terasühenduste puhul tuleb metalli ettepuurida vastavalt kruvi läbimõõdule (max +1 mm) ja puitu vastavalt kruvi südamiku läbimõõdule
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 12 mm |
Pikkus (l) | 120 mm |
Pea kõrgus (k) | 8 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS19 |
Materjal | ST |
Pind | HDG |
Heakskiit | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Pea juurdepääsu ava | Ei |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Südamiku läbimõõt | 11 mm |
Keerme tüüp | WOTHR |
Otsa kuju | Otsak |
RoHS nõuetele vastav | Jah |