Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puidukruvi Kuuskantpea DIN 571, A4 roostevaba teras

DIN 571 A4 roostevaba teras
DIN571 A4 6X50 KUUSK.P.KRUVI C4

Toote nr 019106 50

EAN 4045989812592

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puidukruvi Kuuskantpea DIN 571, A4 roostevaba teras

Toote nr 019106 50

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Täispuidust ühenduste jaoks

  • Kuuskantpea parema jõu rakendamiseks sissekeeramisel

  • Puidukruvi moodustab selle lõikamise asemel keerme

  • Sõltuvalt läbimõõdust tuleb läbi viia ettepuurimine
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puitkonstruktsioonile, välja arvatud kooskõlastust vajavad alad. Kasutusaladeks on näiteks katuseehitus, autovarjualune ehitus, siseehitus, elektritööd, kaablikanalid ankrutega ühenduses

Juhised
  • Sõltuvalt kruvi läbimõõdust tuleb teha ettepuurimine

  • Terasühenduste puhul tuleb metall eelnevalt puurida vastavalt kruvi läbimõõdule (max + 1 mm) ja puit vastavalt kruvi südamiku läbimõõdule

Nominaalne läbimõõt (d)

6 mm

Pikkus (l)

50 mm

Pea kõrgus (k)

4 mm

Väline kinnitus (s1)

WS10

Materjal

A4

Pind

PL

Pea tüüp

Kuuskantpea

Keerme tüüp

WOTHR

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave