Puidukruvi Kuuskantpea DIN 571, A4 roostevaba teras
DIN 571 A4 roostevaba teras
DIN571 A4 10X50 KUUSK.P.KRUVI C4
Toote nr 019101050
EAN 4050382314994
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
- Täispuidust ühenduste jaoks
- Kuuskantpea parema jõu rakendamiseks sissekeeramisel
- Puidukruvi moodustab selle lõikamise asemel keerme
- Sõltuvalt läbimõõdust tuleb läbi viia ettepuurimine
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Puitkonstruktsioonile, välja arvatud kooskõlastust vajavad alad. Kasutusaladeks on näiteks katuseehitus, autovarjualune ehitus, siseehitus, elektritööd, kaablikanalid ankrutega ühenduses
Juhised
- Sõltuvalt kruvi läbimõõdust tuleb teha ettepuurimine
- Terasühenduste puhul tuleb metall eelnevalt puurida vastavalt kruvi läbimõõdule (max + 1 mm) ja puit vastavalt kruvi südamiku läbimõõdule
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 10 mm |
Pikkus (l) | 50 mm |
Pea kõrgus (k) | 7 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS17 |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Keerme tüüp | WOTHR |
RoHS nõuetele vastav | Jah |