Puidukruvi Kuuskantpea DIN 571, A2 roostevaba teras
DIN 571 A2 roostevaba teras
DIN571 A2 8X100 KUUSK.P.KRUVI RST
Toote nr 01938 100
EAN 4049557474878
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
- Täispuidust ühenduste jaoks
- Kuuskantpea parema jõu rakendamiseks sissekeeramisel
- Puidukruvi surub lõikamise asemel omalekeerme
- Sõltuvalt läbimõõdust tuleb läbi viia ettepuurimine
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Puitkonstruktsioonile, välja arvatud kooskõlastust vajavad alad. Kasutusaladeks on näiteks katuseehitus, autovarjualune ehitus, siseehitus, elektritööd, kaablikanalid ankrutega ühenduses
Juhised
- Sõltuvalt kruvi läbimõõdust tuleb teha ettepuurimine
- Terasühenduste puhul tuleb metalli ettepuurida vastavalt kruvi läbimõõdule (max +1 mm) ja puitu vastavalt kruvi südamiku läbimõõdule
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 8 mm |
Pikkus (l) | 100 mm |
Keerme pikkus (puidukeere) | 60 mm |
Pea kõrgus (k) | 5,5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS13 |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Heakskiit | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Keerme tüüp | WOTHR |
RoHS nõuetele vastav | Jah |