Puidukruvi
Ho-Bau kruvid,osakeere, tihekeere.
HO-BAU KRUVI 3.9X55 TIHEK.
Toote nr 0189993955
EAN 4053479904221
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
Tihekeere läbib hästi puitu ja erinevaid plaate.
Väike pea võimaldavad kruvil kergesti läbistada isegi kõige vastupidavamat puitu ja plaati ilma materjali lõhenemata.
Tsingitud harvkeermega PH süvistatud pea
TX-pesa võimaldab paremat jõuülekannet.
See vähendab otsiku kalduvust pesast välja libiseda (Cam-Out), mille tulemuseks on väiksem kulumine.
Väike pea võimaldavad kruvil kergesti läbistada isegi kõige vastupidavamat puitu ja plaati ilma materjali lõhenemata.
Tsingitud harvkeermega PH süvistatud pea
TX-pesa võimaldab paremat jõuülekannet.
See vähendab otsiku kalduvust pesast välja libiseda (Cam-Out), mille tulemuseks on väiksem kulumine.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt (d) | 3,9 mm |
Pikkus (l) | 55 mm |
Keerme pikkus (lg) | 38 mm |
Pea tüüp | Peitpea 60 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 7 mm |
Otsik | H2 |
Südamiku läbimõõt | 2,5 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |