Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puidukruvi

Ho-Bau kruvid,osakeere, tihekeere.
HO-BAU KRUVI 3.9X45 TIHEK.

Toote nr 0189993945

EAN 4056807010502

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puidukruvi

Toote nr 0189993945

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tihekeere läbib hästi puitu ja erinevaid plaate.
Väike pea võimaldavad kruvil kergesti läbistada isegi kõige vastupidavamat puitu ja plaati ilma materjali lõhenemata.
Tsingitud harvkeermega PH süvistatud pea

TX-pesa võimaldab paremat jõuülekannet.
See vähendab otsiku kalduvust pesast välja libiseda (Cam-Out), mille tulemuseks on väiksem kulumine.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

3,9 mm

Pikkus (l)

45 mm

Keerme pikkus (lg)

30 mm

Pea tüüp

Peitpea 60 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

7 mm

Otsik

H2

Südamiku läbimõõt

2,5 mm

Materjal

ST

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave