Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puidukruvi, DIN 97 Peitpea, miinusega

DIN 97 tsingitud teras
PEITPEAKRUVI DIN97 ZN 4X30

Toote nr 01574 30

EAN 4024835734110

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puidukruvi, DIN 97 Peitpea, miinusega

Toote nr 01574 30

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 97, tsingitud teras
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

4 mm

Pikkus (l)

30 mm

Keerme pikkus (lg)

18 mm

Pea läbimõõt (dh)

7,5 mm

Pea kõrgus (k)

2,2 mm

Otsik

SL

Materjal

Teras

Pind

A2K

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Osaline keere

Otsa kuju

Otsak

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave