Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puidukruvi, DIN 96 Ümarpea miinus otsikuga

DIN 96 tsingitud teras
PUIDUKRUVI ÜP 4X20 ZN

Toote nr 01564 20

EAN 4011231212922

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puidukruvi, DIN 96 Ümarpea miinus otsikuga

Toote nr 01564 20

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 96, sinine galvaniseeritud teras
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

4 mm

Pikkus (l)

20 mm

Keerme pikkus (lg)

12 mm

Pea läbimõõt (dh)

8 mm

Pea kõrgus (k)

2,8 mm

Otsik

SL

Materjal

Teras

Pind

A2K

Pea tüüp

Nupu pea

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave