Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puidu täppispuur LONGLIFE & SPEED pikk versioon

Puidupuur LONGLIFE & SPEED pikk
PUIDUPUUR LS 8,0X250MM

Toote nr 0650320800

EAN 4099618448751

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puidu täppispuur LONGLIFE & SPEED pikk versioon

Toote nr 0650320800

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Professionaalne puidupuur sobib ideaalselt erinevate puiduliikide täpseks ja ilma lõhenemiseta puurimiseks, eriti hästi toimib lamineeritud puitlaastplaadi puhul
  • Puuri optimeeritud lõikeosa jätab täpsed ja puhta servaga avad

  • Optimaalne juhtimine puuravas ja täiuslik tüübli sobivus tänu spetsiaalsetele kumeratele kõrgendustele puuri spiraali seljal

  • Oluliselt pikem kasutusiga

  • Vähendatud hõõrdumine võimaldab materjali sujuvat ja kiiret puurimist

  • Ideaalne tsentreerimine tänu optimeeritud teravikule

  • Äsja väljatöötatud laastusoone geomeetria puurimisjääkide hõlpsaks eemaldamiseks

  • Toote pakend on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) ja on 100% taastöödeldav
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib kõikidele puidutüüpidele, samuti puitkomposiitmaterjalidele ja lamineeritud puitlaastplaatidele.

  • Täppistööks puidutööstuses (tislerid, restaureerimine, instrumentide ehitus, puusepatööd, mudelite valmistamine, montaaž jne)

Läbimõõt (Ø)

8,0 mm

Pikkus

250 mm

Tööpikkus

200 mm

Lõikematerjal

HSS

Võlli läbimõõt

8,0 mm

Soovitatavad pöörlemiskiirused
Puuri läbimõõt mm Pehme ja kerge puit
p/min
Kompaktne ja kõva puit
p/min
Puitlaastplaat
p/min
Resopal
p/min
Plastik
p/min
3,0 2450 2450 2340 1910 2130
4,0 2230 1990 1760 1440 1600
5,0 2040 1600 1410 1150 1280
6,0 1860 1330 1170 960 1070
8,0 1400 1000 880 720 800
10,0 1120 80 710 580 640

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave