Puidu täppispuur LONGLIFE & SPEED pikk versioon
Puidupuur LONGLIFE & SPEED pikk
PUIDUPUUR LS 10,0X250MM
Toote nr 0650321000
EAN 4099618448775
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
Professionaalne puidupuur sobib ideaalselt erinevate puiduliikide täpseks ja ilma lõhenemiseta puurimiseks, eriti hästi toimib lamineeritud puitlaastplaadi puhul
- Puuri optimeeritud lõikeosa jätab täpsed ja puhta servaga avad
- Optimaalne juhtimine puuravas ja täiuslik tüübli sobivus tänu spetsiaalsetele kumeratele kõrgendustele puuri spiraali seljal
- Oluliselt pikem kasutusiga
- Vähendatud hõõrdumine võimaldab materjali sujuvat ja kiiret puurimist
- Ideaalne tsentreerimine tänu optimeeritud teravikule
- Äsja väljatöötatud laastusoone geomeetria puurimisjääkide hõlpsaks eemaldamiseks
- Toote pakend on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) ja on 100% taastöödeldav
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sobib kõikidele puidutüüpidele, samuti puitkomposiitmaterjalidele ja lamineeritud puitlaastplaatidele.
- Täppistööks puidutööstuses (tislerid, restaureerimine, instrumentide ehitus, puusepatööd, mudelite valmistamine, montaaž jne)
Läbimõõt (Ø) | 10,0 mm |
Pikkus | 250 mm |
Tööpikkus | 200 mm |
Lõikematerjal | HSS |
Võlli läbimõõt | 10,0 mm |
| Soovitatavad pöörlemiskiirused | |||||
| Puuri läbimõõt mm | Pehme ja kerge puit p/min | Kompaktne ja kõva puit p/min | Puitlaastplaat p/min | Resopal p/min | Plastik p/min |
| 3,0 | 2450 | 2450 | 2340 | 1910 | 2130 |
| 4,0 | 2230 | 1990 | 1760 | 1440 | 1600 |
| 5,0 | 2040 | 1600 | 1410 | 1150 | 1280 |
| 6,0 | 1860 | 1330 | 1170 | 960 | 1070 |
| 8,0 | 1400 | 1000 | 880 | 720 | 800 |
| 10,0 | 1120 | 80 | 710 | 580 | 640 |
| Soovitatavad pöörlemiskiirusused kehtivad standardrakenduste korral. | |||||