Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puidu täppispuur LONGLIFE & SPEED

Puidupuur LONGLIFE & SPEED
PUIDUPUUR LS 4,5MM

Toote nr 0650310450

EAN 4099618443657

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puidu täppispuur LONGLIFE & SPEED

Toote nr 0650310450

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Professionaalne puidupuur võimaldab eri tüüpi puidu täpset ja kidadeta puurimist ning sobib eriti hästi kõva kattega puitlaastplaatidele.
  • Puuri optimeeritud lõikeosa jätab täpsed ja puhta servaga avad

  • Optimaalne juhtimine puuraavas ja täiuslik tüübli sobivus tänu topelttoele spiraali seljal

  • Oluliselt pikem kasutusiga

  • Vähendatud hõõrdumine võimaldab materjali sujuvat ja kiiret lõikamist

  • Ideaalne tsentreerimine tänu optimeeritud otsale

  • Äsja väljatöötatud laastusoone geomeetria puurimisjääkide hõlpsaks eemaldamiseks

  • Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib kõikidele puidutüüpidele, samuti puitkomposiitmaterjalidele ja eriti kõva kattega puitlaastplaatidele.

  • Täppistööks puidutööstuses (tislerid, restaureerimine, instrumentide ehitus, puusepatööd, mudelite valmistamine, montaaž jne)

Läbimõõt (Ø)

4,5 mm

Pikkus

80 mm

Tööpikkus

47 mm

Lõikematerjal

HSS

Võlli läbimõõt

4,5 mm

Soovitatavad pöörlemiskiirused
Puuri läbimõõt mm Pehme ja kerge puit
p/min
Kompaktne ja kõva puit
p/min
Puitlaastplaat
p/min
Resopal
p/min
Plastik
p/min
1,0 3720 2660 2340 1910 2130
1,5 3720 2660 2340 1910 2130
2,0 3720 2660 2340 1910 2130
2,5 3720 2660 2340 1910 2130
3,0 3720 2660 2340 1910 2130
3,5 3190 2280 2010 1640 1820
4,0 2790 1990 1760 1440 1600
4,5 2480 1770 1560 1280 1420
5,0 2230 1600 1410 1150 1280
5,5 2030 1450 1280 1050 1160
6,0 1860 1330 1170 960 1070
6,5 1720 1230 1080 890 980
7,0 1600 1140 1010 820 910
7,5 1490 1070 940 770 850
8,0 1400 1000 880 720 800
8,5 1320 940 830 680 750
9,0 1240 890 780 640 710
9,5 1180 840 740 610 680
10,0 1120 800 710 580 640
10,5 1070 760 670 550 610
11,0 1020 730 640 530 580
11,5 970 700 610 500 560
12,0 930 670 590 480 540
12,5 900 640 570 460 510
13,0 860 620 540 450 490
14,0 800 570 510 410 460
15,0 750 540 470 390 430
16,0 700 500 440 360 400
18,0 620 450 390 320 360
20,0 560 400 360 290 320

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave