Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puhumispump puuraukude puhastamiseks

Puhumispump
PUHASTUSPUMP AVADELE

Toote nr 0903990003

EAN 4062856208036

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puhumispump puuraukude puhastamiseks

Toote nr 0903990003

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väiksema läbimõõduga puuraukude puhastamiseks
  • Pirnikujulisest pumbast ja torust koosnev puhuja väikese läbimõõduga puuraukude käsitsi puhastamiseks

  • Väljapuhumistoru läbimõõt 4,5 mm võimaldab puhastada ∅ 5-10 mm puurauke

  • Pikaajaline alternatiiv suruõhupihustele
Märkus
  • Lühike vahemaa torust puuraugu põhjani takistab toru "ummistumist"

  • Mõlemad komponendid on eraldatavad, mis võimaldab puhastada pirnikujulist pumpa ja toru
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised
  • ∅ 5 ja 6 mm jaoks: 3x väljapuhumine

  • ∅ 8 ja 10 mm jaoks, 5x väljapuhumine

Välisläbimõõt

71 mm

Pikkus

245 mm

Värv

Punane, Must

Läbimõõt

4,5 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave