Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puhtast alumiiniumist teip

Alumiiniumteip
ALUMIINIUMTEIP 50MMX50M 50MY

Toote nr 0874100910

EAN 4053479957241

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puhtast alumiiniumist teip

Toote nr 0874100910

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Alumiiniumlamineeritud isolatsioonisüsteemide lõikepindade teipimiseks. Torustiku, küttekanalite ja õhukanalite tihendamiseks ja katmiseks.
  • Ehitusmaterjali klass B1, tuldtõkestav

  • Lihtne käsitsi maha rebida
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Alumiiniumlamineeritud isolatsioonisüsteemide lõikepindade teipimiseks. Torustiku, küttekanalite ja õhukanalite tihendamiseks ja katmiseks.

Laius

50 mm

Pikkus

50 m

Temperatuurikindlus min/max

-20 to 150 °C

Min/max töötlemistemperatuur

5 to 60 °C

Katkevenivus

0 %

Säilivusaeg alates tootmisest

24 Month

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave