Puhastuslapp roostevabast terasest pindade puhastamiseks
Puhastuslapp roostevabast teraspindade puhastamiseks
RST-PUHASTUSRÄTIK
Toote nr 089312130
EAN 4045989526987
Suurepärane puhastusvõime peaaegu kõigi metallide puhul.
- Eemaldab hõlpsalt ja õrnalt plekid, rasva, sõrmejäljed, setted ja tugeva mustuse
- Universaalseks kasutuseks
- Sobib igapäevaseks kasutuseks
Spetsiaalse struktuuriga lapid
Puhastamine (kare pool) ja poleerimine (pehme pool) ühes tootes
Pinna kauakestev kaitse
- Hoiab ära veeplekkide ja korrosiooni tekke
- Säästab aega, pole vaja täiendavat poleerimist
Töötleb ja kaitseb
- Pikendab pindade kasutusiga
- Värskendab, kaitseb ja säilitab roostevaba terase sära
Meeldiv tsitruselõhn
Kasutamise ajal pole tunda ebameeldivaid lõhnu
Kasutusvalmis lapid
Kiire ja lihtne puhastamine
Silikoonivaba
NSF C1 kategoorias (nr 150177), vastab C1 nõuetele.
NSF C1 kategoorias (nr 150177), vastab C1 nõuetele.
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie poolt läbiviidud katsetel ja meie kogemustel. Enne kasutamist soovitame toodet katsetada. Kasutuskohtade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võeta selle teenuse osutamisega seoses vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Peaaegu kõigi metallide, nt roostevaba terase, messingi, vase, kroomi ja alumiiniumi ning Resopali, keraamika ja portselani kiireks ja lihtsaks puhastamiseks ja poleerimiseks liftides, köökides, sõidukites, paatides ja mujal.
Eemaldage tugev mustus, kasutades lapi karedat poolt. Pühkige ja poleerige pind pehme poolega. Hõõruge puhta ja kuiva lapiga, et saada särav läige.
Keemiline alus | Alifaatne süsivesinik |
Lõhn | Sidrun |
AOX-vaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Säilivusaeg alates tootmisest | 24 Month |
Riidetükkide arv | 30 Stck(pcs) |
Laius x pikkus | 27 cm x 32 cm |
Konteiner | Ämber |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!