Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puhastushari M8 ühenduskeermega

Puhastushari WIT-UH 300 keemilise ankru jaoks
PUHASTUSHARI RB40 KEERMEÜ. M8

Toote nr 0903489540

EAN 4058794848427

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puhastushari M8 ühenduskeermega

Toote nr 0903489540

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Betooni puuritud avade puhastamiseks

Betooni puuritud avade puhastamiseks


  • WIT-UH 300, ETA Option 1 (pragudega ja pragudeta betoon)

  • WIT-UH 300, Sarrus

  • WIT-PE 1000, ETA Option 1 (pragudega ja pragudeta betoon)

  • WIT-PE 1000, Sarrus


M8 ühenduskeermega

  • WIT-UH 300, valik 1: Euroopa tehniline hinnang ETA-17/0127

  • WIT-UH 300, REBAR: Euroopa tehniline hinnang ETA-17/0036

  • WIT-PE 1000, valik 1: Euroopa tehniline hinnang ETA-19/0542

  • WIT-PE 1000, REBAR: Euroopa tehniline hinnang ETA-19/0543
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne puuriava läbimõõt

40 mm

Sobib varda läbimõõdule

32

Välisläbimõõt

43,5 mm

Pikkus

150 mm

Täitmise pikkus

80 mm

Ühenduskeere

M8

Traadi materjal

Teras

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave