Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puhastushari M8 ühenduskeermega

Puhastushari WIT-UH 300 keemilise ankru jaoks
PUHASTUSHARI RB18 KEERMEÜ. M8

Toote nr 0903489518

EAN 4058794848359

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puhastushari M8 ühenduskeermega

Toote nr 0903489518

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Betooni puuritud avade puhastamiseks

Betooni puuritud avade puhastamiseks


  • WIT-UH 300, ETA Option 1 (pragudega ja pragudeta betoon)

  • WIT-UH 300, Sarrus

  • WIT-PE 1000, ETA Option 1 (pragudega ja pragudeta betoon)

  • WIT-PE 1000, Sarrus


M8 ühenduskeermega

  • WIT-UH 300, valik 1: Euroopa tehniline hinnang ETA-17/0127

  • WIT-UH 300, REBAR: Euroopa tehniline hinnang ETA-17/0036

  • WIT-PE 1000, valik 1: Euroopa tehniline hinnang ETA-19/0542

  • WIT-PE 1000, REBAR: Euroopa tehniline hinnang ETA-19/0543
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne puuriava läbimõõt

18 mm

Sobiv ankruvardale

M16

Sobib varda läbimõõdule

14

Välisläbimõõt

20 mm

Pikkus

150 mm

Täitmise pikkus

80 mm

Ühenduskeere

M8

Traadi materjal

Teras

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave