Puhastushari M8 ühenduskeermega
Puhastushari WIT-UH 300 keemilise ankru jaoks
PUHASTUSHARI RB14 KEERMEÜ. M8
Toote nr 0903489514
EAN 4058794848335
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
Betooni puuritud avade puhastamiseks
Betooni puuritud avade puhastamiseks
- WIT-UH 300, ETA Option 1 (pragudega ja pragudeta betoon)
- WIT-UH 300, Sarrus
- WIT-PE 1000, ETA Option 1 (pragudega ja pragudeta betoon)
- WIT-PE 1000, Sarrus
M8 ühenduskeermega
- WIT-UH 300, valik 1: Euroopa tehniline hinnang ETA-17/0127
- WIT-UH 300, REBAR: Euroopa tehniline hinnang ETA-17/0036
- WIT-PE 1000, valik 1: Euroopa tehniline hinnang ETA-19/0542
- WIT-PE 1000, REBAR: Euroopa tehniline hinnang ETA-19/0543
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne puuriava läbimõõt | 14 mm |
Sobiv ankruvardale | M12 |
Sobib varda läbimõõdule | 10 |
Välisläbimõõt | 15,5 mm |
Pikkus | 150 mm |
Täitmise pikkus | 80 mm |
Ühenduskeere | M8 |
Traadi materjal | Teras |