Puhastushari M6 ühenduskeermega müüritise jaoks
Müüritise puhastushari ühendus keermega M6
PUHASTUSHARI SH20 KEERMEÜ. M6
Toote nr
0905499026
EAN 4050641993175
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
WIT sissepritsesüsteemide aukude puhastamiseks müüritises (WIT-VM 250, WIT-Nordic, WIT-PM 200)
Terasest traathari M6 ühenduskeermega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Müüritise liimitud ankrute puurimisavade puhastamine
Nominaalne puuriava läbimõõt | 20 mm |
Sobiv ankruvardale | M12, M16 |
Sobib perforeeritud muhvile | SH 20, SH 20 x 85, SH 20 x 130, SH 20 x 200 |
Välisläbimõõt | 21,5 mm |
Pikkus | 120 mm |
Täitmise pikkus | 80 mm |
Ühenduskeere | M6 |
Materjal | ST |