Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puhastushari M6 WIT-RMB ühenduskeermega

Müüritise ja betooni puhastushari, M6
PUHASTUSHARI

Toote nr 0903489624

EAN 4062856005147

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puhastushari M6 WIT-RMB ühenduskeermega

Toote nr 0903489624

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puurimisaukude puhastamiseks betoonis ja müüritises (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE CREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

Roostevabast terasest traathari ühenduskeermega M6

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne puuriava läbimõõt

24 mm

Sobiv ankruvardale

M20

Sobiv sisekeermega hülsile

FT M16

Välisläbimõõt

26 mm

Pikkus

250 mm

Täitmise pikkus

100 mm

Ühenduskeere

M6

Materjal

Teras

Traadi materjal

Roostevaba teras

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave