Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puhastushari M6 WIT-RMB ühenduskeermega

Müüritise ja betooni puhastushari, M6
PUHASTUSHARI

Toote nr 0903489614

EAN 4062856005116

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puhastushari M6 WIT-RMB ühenduskeermega

Toote nr 0903489614

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puurimisaukude puhastamiseks betoonis ja müüritises (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE CREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

Roostevabast terasest traathari ühenduskeermega M6

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne puuriava läbimõõt

14 mm

Sobiv ankruvardale

M12

Sobiv sisekeermega hülsile

FT M8, FT M10

Sobib varda läbimõõdule

10

Välisläbimõõt

16 mm

Pikkus

180 mm

Täitmise pikkus

80 mm

Ühenduskeere

M6

Materjal

Teras

Traadi materjal

Roostevaba teras

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave