Puhastushari M6 WIT-RMB ühenduskeermega
Müüritise ja betooni puhastushari, M6
PUHASTUSHARI
Toote nr 0903489612
EAN 4062856005178
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
Puurimisaukude puhastamiseks betoonis ja müüritises (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE CREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
Roostevabast terasest traathari ühenduskeermega M6
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne puuriava läbimõõt | 12 mm |
Sobiv ankruvardale | M10, M12 |
Sobiv sisekeermega hülsile | FT M6, FT M8 |
Sobib perforeeritud muhvile | SH 12 x 80, WIT-SH 12/50 |
Sobib varda läbimõõdule | 8 |
Välisläbimõõt | 14 mm |
Pikkus | 140 mm |
Täitmise pikkus | 80 mm |
Ühenduskeere | M6 |
Materjal | Teras |
Traadi materjal | Roostevaba teras |