Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Püstolivaht Wüfoam 70 MEGAMAX

1K püstolivaht Wüfoam 70 Megamax
MEGAMAX PÜSTOLIVAHT 870ML

Toote nr 089215242

EAN 4068362045646

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Püstolivaht Wüfoam 70 MEGAMAX

Toote nr 089215242

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Väga hea tulususega 70 liitrit, tagab kiire ja kulutõhusa töö

  • Väiksem paisumisjärgsete abivahendite paigaldamine: vähem ülejääke lõigata, väiksem vahukadu, minimaalne raami surve ja määrdumine

  • Lai temperatuurivahemik (–10°C... +35°C)tagab usaldusväärsed tulemused.


MEGAMAXi isolatsioonivahu tehnilised andmed:


  • Suurepärane soojusisolatsiooni mahutavus 0,03 W/mK tänu väiksele rakutekstuurile

  • Suurepärane nakkuvus = kindel tihendamine erinevate ehitusmaterjalidega: betoon, tellis, kivi, puit, metall, styrofoam, polüuretaanplaadid, polüester ja PVC

  • Hea vastupidavus kulumisele, et ima vett ega hakka hallitama

  • Suurepärane heliisolatsioonivõime 60 dB, mis parandab mugavust ja vastab kehtivatele standarditele

  • Peab vastu ja blokeerib surve ja vibratsiooni konstruktsioonidele, näiteks ilmastikutingimuste mõju akendele ja ustele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Akna- ja ukseraamide paigaldamine, isoleerimine ja tihendamine

  • Avauste ja läbivate avade täitmine ja tihendamine

  • Vertikaalsete ja horisontaalsete liitkohtade tihendamine ja isolatsioon isolatsiooniploki paigaldistes

  • Soojusisolatsiooni (styrofoami ja polüuretaanplaatide) kinnitamine, liitmike tihendamine ja fikseerimine

Keemiline alus

Ühekomponentne polüuretaan

Värv

Šampanjavärvi

Lõhn

Näitaja

Vormitud tihedus

20 kg/m³

Vormitud tiheduse tingimused

0 - ei ole kohaldatav

Aku struktuur

Keskmine - hea

Vahtstruktuuri tingimused

testitud vastavalt Würthi katsemeetoditele

Nakkumisvaba pärast

6 min

Tingimused nakkevabaks olemiseks

testitud vastavalt Würthi katsemeetoditele

Saab lõigata pärast

15 min

Lõikevõime tingimused

testitud vastavalt Würthi katsemeetoditele

Täielik vastupanuvõime

1 h

Täieliku vastupidavuse tingimused

testitud vastavalt Würthi katsemeetoditele

Min töötlemistemperatuur

5 °C

Max töötlemistemperatuur

30 °C

Min keskkonnatemperatuur töötlemisel

-10 °C

Max ümbritsev töötlemistemperatuur

30 °C

Pinnatöötlemistemperatuuri min

5 °C

Maksimaalne pinnatöötlustemperatuur

35 °C

Min töötlemistemperatuur purgi kohta

5 °C

Max töötlemistemperatuur purgi kohta

30 °C

Min. temperatuurikindlus

-40 °C

Max. temperatuurikindlus

90 °C

Ehitusmaterjali klass

B2 - Tavapäraselt süttiv

Ehitusmaterjali klassi tingimused

0 - ei ole kohaldatav

Soojusjuhtivus λ

0,037 W/(m*K)

Soojusjuhtivuse λ tingimused

temperatuuril 0 °C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667

Vee imavus (%)

1 Vol-%

Vee imavuse tingimused

0 - ei ole kohaldatav

Survetugevus

38 kPa

Survetugevuse tingimused

0 - ei ole kohaldatav

Kombineeritud tõmbe- ja nihkekindluse tingimused

0 - ei ole kohaldatav

Min tõmbetugevus

105 kPa

Tõmbetugevuse tingimused

0 - ei ole kohaldatav

Akustiline isolatsioon vuukide jaoks

62 dB

Tihendite heliisolatsiooni tingimused

vastavalt ISO 717-1

Ultraviolettkindlus

Ei

Katkevenivus

18 %

Nihketugevus

55 kPa

Pikenemine murdumistingimustel

0 - ei ole kohaldatav

Voolavus (maht) umbes

70 l

Voolavustingimused

Testitud vastavalt Würthi katsemeetoditele

Sisukord

870 ml

Konteiner

Aerosoolpurk

Arv kaubaaluse kohta

624 Stck(pcs)

Sisu kaal

912 g

Vastupidavus

0 - ei ole kohaldatav

Säilivusaeg alates tootmisest

12 Month

Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest

20 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave