Püksid Stretch X
Püksid Stretch X
TÖÖPÜKSID STRETCH X MODYF HALL 44
Toote nr M403312421
EAN 4251402735274
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
Need moodsad püksid on valmistatud venivast materjalist. Need tagavad vastupidavuse ja maksimaalse mugavuse. Kaetud nööbid takistavad pindade kriimustamist.
- Nööbid kaetud, et vältida kriimustamist
- 7 välistaskut, 2 pliiatsitaskut, mõõdupulga tasku
- E-Care kangas (tagab 99% kaitse elektromagnetilise kiirguse eest)
- Helkurkomponendid, ergonoomiline lõige tugevdatud põlvepiirkonnas, elastne vöökoht
- Kolmekordsed õmblused, ID-kaardi hoidiku klambrid
- Põlvetaskud, sertifitseeritud kooskõlas standardiga DIN EN 14404
- STANDARD 100, OEKO-TEX®
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Antratsiit |
Suurus | 44 |
Suurus FR/ES/PT/BE | 38 |
Materjal | 72% puuvill, 25% polüester, 3% elastaan |
Kanga kaal m2 kohta | 260 g |
Standardid | EN 14404 |
EN standard | 14404 |
Pestav | 60 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine, Madala temperatuuriga triikimine, Mitte kuivpuhastada |
Ühenduse suurus UK | 30 |