Püksid Performance
Püksid Performance
TÖÖPÜKSID PERFORMANCE MUST 48
MODYF
Toote nr
M403461425
EAN 4251761432753
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist


Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Suurendage jõudlust sportliku, moodsa disainiga kitsalõikeliste ja mugavate pükstega
- Neljas suunas veniv materjal. Äärmiselt vastupidav ja tugev, kiiresti kuivav, kergesti hooldatav
- CORUDRA® materjal tugevalt kuluvates kohtades
- Kaks esitaskut, kaks tõmblukuga tagataskut, kaks tõmblukuga reietaskut, mobiiltelefonitasku ja ID-kaardi hoidja, mõõdupulga tasku
- LOXY® helkurid parema nähtavuse tagamiseks
- Küljel takjakinnitusega reguleeritav vöökoht, sisemine silikoonkattega vöökoht
- Alläärt saab pikendada 5 cm võrra, põlvepiirkonnas ergonoomiline lõige
- Vastupidavast venivast materjalist valmistatud põlvetaskud
Tooteteave
Andmelehed(X)
Colour | Must, Punane |
Suurus | 48 |
Werkstoff | 52% polüamiid, 40% polüester, 8% elastaan |
Kanga kaal m2 kohta | 287 g |
Pestav | 40 °C |
Plejeinstruktioner | Hapnikuga pleegitamine lubatud, Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine, Madala temperatuuriga triikimine, Mitte kuivpuhastada |