Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Püksid Cetus ripptaskuga

Püksid Cetus ripptaskuga
TÖÖPÜKSID RIPPTASK.CETUS HALL 44

Toote nr M403442421

EAN 4251596881580

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Püksid Cetus ripptaskuga

Toote nr M403442421

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Moodsad ripptaskuga püksid pakuvad täiendavaid hoidmisvõimalusi lisatööriistade jaoks sarnaselt pükstega. Vöökohas olevad venivad detailid pakuvad suurt mugavust.
  • Mittekriimustav plastnööpide ja tõmblukkudega rõivas

  • Viis välistaskut kahe täiendava ripptaskuga, kaks pliiatsitaskut, mõõdupulga tasku

  • Ergonoomiline lõige põlveosas, veniv sisetükk värvliosas, tugevast Cordura materjalist põlvetaskud

  • ID-kaardi hoidik

  • Sobib tööstuslikuks pesuks, sertifitseeritud DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN järgi (ID: M1YLLRBW3 Hohenstein HTTI)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Antratsiit, Hall

Suurus

44

Suurus FR/ES/PT/BE

38

Materjal

65% polüester, 35% puuvill

Kanga kaal m2 kohta

245 g

Standardid

ISO 15797, EN 14404

ISO

15797

EN standard

14404

Pestav

60 °C

Hooldusjuhis

Mitte valgendada, Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine, Keskmise temperatuuriga triikimine, Keemiline puhastus perkloroetüleeni/hüdrofluorosüsinikega

Ühenduse suurus UK

30

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave