Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Püksid Cetus ripptaskuga

Püksid Cetus ripptaskuga
RIPPTASK-PÜKSID-PUNANE/ANTRATSIIT 52

Toote nr M403446429

EAN 4251596882785

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Püksid Cetus ripptaskuga

Toote nr M403446429

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Moodsad ripptaskuga püksid pakuvad täiendavaid hoidmisvõimalusi lisatööriistade jaoks sarnaselt pükstega. Vöökohas olevad venivad detailid pakuvad suurt mugavust.
  • Mittekriimustav plastnööpide ja tõmblukkudega rõivas

  • Viis välistaskut kahe täiendava ripptaskuga, kaks pliiatsitaskut, mõõdupulga tasku

  • Ergonoomiline lõige põlveosas, veniv sisetükk värvliosas, tugevast Cordura materjalist põlvetaskud

  • ID-kaardi hoidik

  • Sobib tööstuslikuks pesuks, sertifitseeritud DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN järgi (ID: M1YLLRBW3 Hohenstein HTTI)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Punane, Antratsiit

Suurus

52

Suurus FR/ES/PT/BE

46

Materjal

65% polüester, 35% puuvill

Kanga kaal m2 kohta

245 g

Standardid

ISO 15797, EN 14404

ISO

15797

EN standard

14404

Pestav

60 °C

Hooldusjuhis

Mitte valgendada, Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine, Keskmise temperatuuriga triikimine, Keemiline puhastus perkloroetüleeni/hüdrofluorosüsinikega

Ühenduse suurus UK

36

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave