Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Püksid Cetus

Püksid Cetus
TÖÖPÜKSID CETUS MODYF HALL 58

Toote nr M403403435

EAN 4251596875565

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Püksid Cetus

Toote nr M403403435

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Püksid on vastupidavad ja pakuvad maksimaalset mugavust. Spetsiaalsest plastist nööbid ja lukud, mis on 99% metallidetektoritele tuvastamatud.
  • Mittekriimustav plastnööpide ja tõmblukkudega rõivas

  • Viis välistaskut, kaks pliiatsitaskut, mõõdupulga tasku

  • Ergonoomiline lõige põlveosas, veniv sisetükk värvliosas, tugevast Cordura materjalist põlvetaskud, ID-kaardi hoidik

  • Sobib tööstuslikuks pesuks, sertifitseeritud DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN järgi (ID: M1YLLRS77 Hohenstein HTTI)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Antratsiit, Hall

Suurus

58

Suurus FR/ES/PT/BE

52

Materjal

65% polüester, 35% puuvill

Kanga kaal m2 kohta

245 g

Standardid

ISO 15797, EN 14404

ISO

15797

EN standard

14404

Põlvepadja materjal

100% Cordura® 500D

Pestav

60 °C

Hooldusjuhis

Mitte valgendada, Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine, Keskmise temperatuuriga triikimine, Keemiline puhastus perkloroetüleeni/hüdrofluorosüsinikega

Ühenduse suurus UK

42

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave