Püksid Cetus
Püksid Cetus
TÖÖPÜKSID CETUS MODYF HALL 52
Toote nr M403403429
EAN 4251596875534
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
Püksid on vastupidavad ja pakuvad maksimaalset mugavust. Spetsiaalsest plastist nööbid ja lukud, mis on 99% metallidetektoritele tuvastamatud.
- Mittekriimustav plastnööpide ja tõmblukkudega rõivas
- Viis välistaskut, kaks pliiatsitaskut, mõõdupulga tasku
- Ergonoomiline lõige põlveosas, veniv sisetükk värvliosas, tugevast Cordura materjalist põlvetaskud, ID-kaardi hoidik
- Sobib tööstuslikuks pesuks, sertifitseeritud DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN järgi (ID: M1YLLRS77 Hohenstein HTTI)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Antratsiit, Hall |
Suurus | 52 |
Suurus FR/ES/PT/BE | 46 |
Materjal | 65% polüester, 35% puuvill |
Kanga kaal m2 kohta | 245 g |
Standardid | ISO 15797, EN 14404 |
ISO | 15797 |
EN standard | 14404 |
Põlvepadja materjal | 100% Cordura® 500D |
Pestav | 60 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine, Keskmise temperatuuriga triikimine, Keemiline puhastus perkloroetüleeni/hüdrofluorosüsinikega |
Ühenduse suurus UK | 36 |