Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Prügikott Ilma sulgemisnöörita

Prügikott ilma sulgemisnöörita
PRÜGIKOTT 10TK. 150L

Toote nr 0899800090

EAN 4053479966946

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Prügikott Ilma sulgemisnöörita

Toote nr 0899800090

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rebenemiskindel LDPE-kile, mis sobib erinevatele nõuetele või kasutuskohtadesse
  • Kõrgtehnoloogilised tootmismeetodid püsivalt kõrge kvaliteedi tagamiseks

  • Tootmisprotsessi tulemuseks võivad olla väikesed värvierinevused
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sisukord

150 l

Materjali paksus

0,04 mm

Materjal

LDPE

Värv

Must

Laius

750 mm

Pikkus

1150 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

860,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave