Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Prügikonteinerid

10-liitrine sangaga prügikast
ORSY MOBIL PRÜGIKAST 10L + HOIDIK

Toote nr 096399 396

EAN 4063274473907

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Prügikonteinerid

Toote nr 096399 396

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Prügikast on hõlpsasti paigaldatav Würthi sõiduki sisevarustusse
  • Kokkupandava kaanega

  • Kandesangaga

  • Kaasas seinaklamber ja paigalduskomplekt

  • Löögikindel ja kuju säilitav

  • Lihtne puhastada tänu siledatele pindadele

  • Toidukvaliteediga polüpropüleenkarp

  • Ideaalne ladustamiseks, transportimiseks või sorteerimiseks tootmises, toiduainete töötlemises või toitlustuses

  • Virnastatav, kui see on suletud või avatud

  • Temperatuurikindlus vahemikus -20°C kuni +80°C, ajutiselt
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kõrgus

290 mm

Laius

220 mm

Sügavus

230 mm

Sisukord

10 l

Toote kaal (ühiku kohta)

1,980 kg

Värv

Must

Materjal

Plast/teras

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave