Profiilpleki auguraud
Profiilpleki auguraud
AUGURAUD TRAPETSPLEKI AVADELE
Toote nr 0862500010
EAN 4050642921221
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
- Profiilpleki plaatide augustamiseks kuni 10 mm läbimõõduga.
- Avanemine 25 mm kuni max 90 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Augustaja profiilpleki plaatidele paksusega kuni 1,5 mm
![]() | |
Min ava laius | 25 mm |
Max suu laius | 90 mm |
Max materjali paksus | 1,5 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!