Profiilikäärid sirgetele ja 45° lõigetele
Profiilikäärid
KARBIKU LÕIKETANGID
Toote nr 071403 50
EAN 4011231708227
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
- Karastatud teras
- PVC-käepide
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Nurgaprofiilide ja -liistude lõikamiseks, laius max 40 mm, kõrgus max 25 mm
Pikkus | 220 mm |
Maksimaalne kaldenurk | 45 Degree |
Lõikeserva pikkus | 55 mm |