Probe set for pressure cup gun
Probe set for pressure cup gun
VOOLIKU KOMPLEKT PIHUSTUSPÜSTOLILE
Toote nr 0891130004
EAN 4065746552769
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
Voolikukomplekt koosneb voolikust ja kolmest vahetatavast otsikust:
- Sirge otsik
- Täisnurkne otsik
- Sirge otsik 360°-se pihustusfunktsiooniga
- Eri otsikud ulatuvad raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse ja kiirliitmiku süsteem võimaldab otsikuid kiiresti vahetada. Lisaks saab otsiku kahjustuse korral selle hõlpsalt välja vahetada ilma kogu voolikut välja vahetamata.
- Voolikukomplekti kuuluv voolik on 150 cm pikk ja 6 mm läbimõõduga. Sobib kokkupihustuspüstoliga.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus | 150 cm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 120,000 g |
Läbimõõt (Ø) | 6 mm |
Vooliku pikkus | 150 cm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!