Pro 5 universaalne laadija
Akulaadija Pro5
AKULAADIJA PRO 5
Toote nr 08274005
EAN 4058794455304
Kõigile tavalistele USB-seadmetele, nagu nutitelefonid, mobiiltelefonid, MP3-mängijad
USB-laadimisfunktsioon 5 V / 1000 mA juures
Nutikas ja turvaline
- Jälgige iga aku laadimisolekut (eraldi laadimispesa jälgimine)
- Kaitseb akusid ülelaadimise eest, akuhooldusfunktsiooniga
- Lülitab automaatselt hoolduslaadimisele
Laadija võimaldab võimsuse, pinge ja laadimis-/tühjendusvoolu kontrollimist
Testimisfunktsioon
Taaselustab vanad akud
Hooldusfunktsioon
Andmelehed(X)
1-4 NIMH/NiCd akudele (Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D) ja 1 x 9 V NiMH/NiCd E-Block.
Maksimaalne laadimispesade arv AAA patareide jaoks | 4 Stck(pcs) |
Maksimaalne laadimispesade arv AA patareide jaoks | 4 Stck(pcs) |
AAA-aku laadimisvool | 450 mA |
AA-aku laadimisvool | 450 mA |
Kuva | LCD |
Mahutavuse kiirtest | Jah |
Üksiku pesa jälgimine | Jah |
Automaatse värskendamise funktsioon | Jah |
Aku vea tuvastamine | Jah |
Temperatuuri jälgimine | Jah |
IP kaitseklass | IP 20 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 520,000 g |
Värv | Must |
Pikkus x laius x kõrgus | 170 x 140 x 55 mm |