Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pritsimispudel

Skaalaga pritsimispudel
PRITSIMISPUDEL 0.5L

Toote nr 0891502002

EAN 4050641966278

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pritsimispudel

Toote nr 0891502002

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vedelike kasutajasõbralikuks pealekandmiseks

Naturaalset värvi purunemiskindel mahuti


Täitetaset on lihtne lugeda



Mõõdik 100 ja 200 ml skaalaga


Kasulik abivahend täitmisel ja segamisel



Kohandatav etikett


  • Koht sisalduva vedeliku märkimiseks

  • Lisaväljad ohutusjuhiste jaoks

Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie poolt läbiviidud katsetel ja meie kogemustel. Enne kasutamist soovitame toodet katsetada. Kasutuskohtade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

PE

Värv

Naturaalne

Kõrgus

220 mm

Sisukord

500 ml

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Ink marker Standard

MARKER 1,5-3MM MUST

Waterproof and abrasion-resistant
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
Selle toote varuosad:
Pritsimispudeli pump

PRITSIMISPUDELI PUMP 0.5L