Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Presstangid, Qu 25 isoleerimata juhtmeotsikutele

Juhtmeotsaku tangid Qu 25
JUHTMEOTSIKU TANGID QU25

Toote nr 0714101121

EAN 4056807402055

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Presstangid, Qu 25 isoleerimata juhtmeotsikutele

Toote nr 0714101121

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Isoleerimata juhtmeotsakute pressimine, 0,5–2,5 mm²

  • Poltide lõikamine, M2.6–M5

  • Kaablite koorimine, 0,75–6,0 mm²

  • Küünlajuhtme liitmike pressimine

  • Traadilõikur
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max traadi ristlõige

0,5-2,5 mm²

Pikkus (L)

225 mm

Käepideme materjal

2-komponentne plastik

Materjal

Tööriistateras

Pind

BRN

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave