Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Presstangid, QI 60 Isoleeritud ja isoleerimata juhtmeotsakutele

Juhtmeotsaku tangid Qi 60
JUHTMEOTSIKU TANGID QI60

Toote nr 0714101111
EAN 4056807402062

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Presstangid, QI 60 Isoleeritud ja isoleerimata juhtmeotsakutele

Toote nr 0714101111

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Isoleeritud ja isoleerimata juhtmeotsakute pressimine, 0,5–6,0 mm²

  • Poltide lõikamine, M2.6–M5

  • Kaablite koorimine, 0,75–6,0 mm²
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max traadi ristlõige

0,5-6 mm²

Pikkus (L)

235 mm

Materjal

Tööriistateras

Pind

BRN

Käepideme materjal

2-komponentne plastik

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave