Presstangid Juhtmeotsahülssidele
2-Käepidemega presstangid juhtmeotsahülssidele
HÜLSITANGID 10-25 MM
Toote nr
0714107192
EAN 4056807215327
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
Kõrge kvaliteediga manuaalsed presstangid, valmistatud Saksamaal
- Kompaktne, kerge disain
- Isereguleeruvad presstangid
- Suur surumisjõud tänu tõhusale ülekandele
- Ergonoomilised 2-komponentsed käepidemed mugavaks ja kergeks tööks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Ühenduse tüüp | Juhtmeotsahülsid |
Min/max traadi ristlõige | 10-25 mm² |
Pressimispunktide arv | 3 Stck(pcs) |
Lokaator | 0 - ei ole kohaldatav |
Profiili kuju | Trapetsikujuline profiil |
Pikkus (L) | 215 mm |
Materjal | Tööriistateras |
Pind | BRN |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |