Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Presstangid

Presstangid kaablikingadele
JUHTMEOTSIKUTANGID 0.75-16MM2

Toote nr 0714107995

EAN 4012078027908

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Presstangid

Toote nr 0714107995

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Kokkusurumist lihtsustab narremehhanism

  • Vedrupingega lõugade avamine

  • Kaablikingadele vastavalt DIN 46234

  • Ühendusklemmidele vastavalt DIN 46230

  • Kokkusurumistangid sobivad nii niklist kui ka roostevabast terasest kaablikingade ja jätkuhülsside surumiseks, kuni 6 mm²

  • Kaal 0,6 kg
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Ühenduse tüüp

Isoleerimata presskaablikingad

Min/max traadi ristlõige

0,5-16 mm²

Profiili kuju

Laineprofiil

Pressimispunktide arv

5 Stck(pcs)

Kinnitus

Sirge

Pikkus (L)

325 mm

Käepideme materjal

Pehme käepide

Materjal

ST

Pind

BO

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave