Presstangid Isoleerimata juhtmeotsakutele
2-komp. käepidemega presstangid isoleerimata juhtmeotsakutele
JUHTMEOTSIKUTE TANGID 0.1-2.5 MM
Toote nr 0714104121
EAN 4056807215457
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
Kõrge kvaliteediga manuaalsed presstangid, valmistatud Saksamaal
- Kompaktne, kerge disain
- Isereguleeruvad presstangid
- Suur surumisjõud tänu tõhusale ülekandele
- Ergonoomilised 2-komponentsed käepidemed mugavaks ja kergeks tööks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Ühenduse tüüp | Isoleerimata haagisepistikud |
Min/max traadi ristlõige | 0,1-2,5 mm² |
Pressimispunktide arv | 4 Stck(pcs) |
Lokaator | Ei |
Pikkus (L) | 215 mm |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |
Materjal | Tööriistateras |
Pind | BRN |