Pressmutter WN 387, A2 roostevaba teras, pinnakatteta
WN 387 A2 roostevaba teras, pinnakatteta
KALEI MUTTER M6 0.9 A2
Toote nr 038700016
EAN 4065232082053
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
Õhukestesse materjalidesse pressimiseks ideaalne
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M6 |
Välise krae läbimõõt (d1) | 8,3 mm |
Kinnitussügavus (k1) | 0,9 mm |
Kõrgus (h1) | 5 mm |
Muhvi siseläbimõõt | 8 mm |
Standardid | WN 387 |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Avade läbimõõtude juhtväärtused | 8 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |