Pressmutter WN 385, sinine passiveeritud tsingitud teras (A2K)
WN 385-1 tsingitud teras
KALEI MUTTER M6 1.8
Toote nr 038500216
EAN 4056807002507
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
Õhukestesse materjalidesse pressimiseks ideaalne
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M6 |
Välise krae läbimõõt (d1) | 8,3 mm |
Kinnitussügavus (k1) | 1,8 mm |
Kõrgus (h1) | 5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS10 |
Muhvi siseläbimõõt | 8 mm |
Standardid | WN 385-1 |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Avade läbimõõtude juhtväärtused | 8 mm |
Materjali paksus | 2 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |