Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pressmutter WN 385, sinine passiveeritud tsingitud teras (A2K)

WN 385-1 tsingitud teras
KALEI MUTTER M6 0.9

Toote nr 03850026

EAN 4056807002309

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pressmutter WN 385, sinine passiveeritud tsingitud teras (A2K)

Toote nr 03850026

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Õhukestesse materjalidesse pressimiseks ideaalne

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M6

Välise krae läbimõõt (d1)

8,3 mm

Kinnitussügavus (k1)

0,9 mm

Kõrgus (h1)

5 mm

Väline kinnitus (s1)

WS10

Muhvi siseläbimõõt

8 mm

Standardid

WN 385-1

Materjal

ST

Pind

A2K

Avade läbimõõtude juhtväärtused

8 mm

Materjali paksus

1 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave