Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pressmutter WN 385, sinine passiveeritud tsingitud teras (A2K)

WN 385-1 tsingitud teras
KALEI MUTTER M12 2.8

Toote nr 038500212

EAN 4056807002422

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pressmutter WN 385, sinine passiveeritud tsingitud teras (A2K)

Toote nr 038500212

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Õhukestesse materjalidesse pressimiseks ideaalne

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M12

Välise krae läbimõõt (d1)

14,85 mm

Kinnitussügavus (k1)

2,8 mm

Kõrgus (h1)

10 mm

Väline kinnitus (s1)

WS17

Muhvi siseläbimõõt

14,5 mm

Standardid

WN 385-1

Materjal

Teras

Pind

A2K

Avade läbimõõtude juhtväärtused

14,5 mm

Materjali paksus

3 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave