Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pressmutter

WN 385-1 tsingitud teras
KALEI MUTTER M5 0.9

Toote nr 03850025
EAN 4056807002279

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pressmutter

Toote nr 03850025

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WN 385, tsingitud teras, sinine, passiveeritud (A2K)

Õhukestesse materjalidesse pressimiseks ideaalne

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M5

Välise krae läbimõõt (d1)

6,75 mm

Kinnitussügavus (k1)

0,9 mm

Kõrgus (h1)

4 mm

Väline kinnitus (s1)

WS8

Muhvi siseläbimõõt

6,5 mm

Standardid

WN 385-1

Materjal

ST

Pind

A2K

Avade läbimõõtude juhtväärtused

6,5 mm

Materjali paksus

1 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave